曜日別特売
WEP125 切れるンジャーキッチンパネル用 ダイヤテック(DIATECH) 05661350

切れるンジャーキッチンパネル用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
05661350
品番
WEP125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

電着ダイヤモンドを採用しています
キッチンパネルなどをきれいに切断できます

用途
キッチンパネル、硬質タイル、大理石、塩ビ管、鋳鉄管、鉄の切断
質量(g)
120
穴径(Φmm)
22(20mmリング付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
125×125×3
方式
乾式
刃厚(mm)
1.8
外径(mm)
125
使用機械
電動カッター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする