ダイヤテック(DIATECH)
切れるンジャーWACダイヤ湿式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
305
305
¥21,980
355
¥25,980
405
¥39,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05661368
品番
WCP12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
コンクリートとアスファルトに高い適性があります
湿式切断に対応します
用途
路面のコンクリートやアスファルトなどの切断
質量(g)
1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×305×3
外径(mm)
305
取付
ピンホール付
方式
湿式
刃厚(mm)
3
穴径(mm)
27
使用機械
路面切断用カッター