ダイヤテック(DIATECH)
切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(mm)
355
355
555
605
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05661377
品番
WOF14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
石材加工向けの湿式ダイヤモンドカッターです
オフカットマシンに対応します
用途
石材のオフカットや墓石の役物加工
外径(mm)
355
取付
PCD付
規格
26H
方式
湿式
刃厚(mm)
4
穴径(mm)
26
使用機械
オフカットM/C