曜日別特売
WOF22 切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用 ダイヤテック(DIATECH) 05661429

切れるンジャー WOFダイヤカッター 湿式 石材切断用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(mm)555
内容量1枚注文コード05661429品番WOF22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980

石材加工向けの湿式ダイヤモンドカッターです
オフカットマシンに対応します

用途
石材のオフカットや墓石の役物加工
外径(mm)
555
取付
PCD付
規格
26H
方式
湿式
刃厚(mm)
4
穴径(mm)
26
使用機械
オフカットM/C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする