曜日別特売
HS305 20H 切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用 ダイヤテック(DIATECH) 05661438

切れるンジャー HSダイヤカッター コンクリート ブロック切断用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
外径(mm)305
刃厚(mm)2.8
穴径(mm)20
内容量1枚注文コード05661438品番HS305 20H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

ターボセグメントを採用しています
砥粒とボンドのコストを抑え、価格と切れ味を両立しています

用途
コンクリート、ブロック、石材などの切断
質量(g)
1250
規格
20H
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×305×4
刃厚(mm)
2.8
外径(mm)
305
方式
乾式
穴径(mm)
20
使用機械
電動カッター・エンジンカッター

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする