曜日別特売
71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610

71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610
71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610
71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610
71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610
71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610
71905009 ポータブルランタンポール ロゴス 05662610

ポータブルランタンポール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05662610
品番
71905009
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

小型ランタンを吊り下げられる、重さわずか300gのランタンポール。
三脚タイプなので移動が簡単にできて、硬い地面でも気にせず使うことができる。
ソロキャンプに最適な高さ約100cm、3段階に調節が可能で、収納時の幅はおよそ31cmとコンパクトになるのも◎。

用途
ソロキャンプに最適!コンパクトランタンポール。
構成
本体、収納袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)45×40×43.5/73/102
主材質
アルミ、ステンレス
全質量(g)
(約)300
収納時寸法(cm)
(約)縦6×横31×高さ2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥900/税込¥990
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする