曜日別特売
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021

88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021
88230260 ソフトガードランタンケース ロゴス 05663021

ソフトガードランタンケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05663021
品番
88230260
販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

ガラスのホヤが当たっても割れないよう、フォームが入ったしっかりとした作りが特長。
内側には充電コードを入れられるメッシュポケットとランタンを固定できるY字型のベルトも装備されており、安心して持ち運べる。
ランタンフードが収納できる大きめのポケット付き。

用途
持ち運びや収納に便利な、ランタン専用収納ケース。
仕様
ランタン固定用ベルト・メッシュポケット付
タイプ
L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)25×17×35
主材質
ポリエステル、EPE、PE
全質量(g)
(約)950
適合寸法(cm)
【ランタン】(約)幅23×奥行16×高さ28~34まで
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥700/税込¥770
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする