ダイケン
エアコン用排水パイプ EDY2
EDY228S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
734-6600
734-6600
734-6615
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05663651
品番
EDY228S
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
本体を床シート押え金具として使用できます。
排水溝の幅を小さくし、段差を最小限に抑えました。
取付用コンクリートビス(呼び径4×25皿タッピンねじ)付です。
用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
トラスコ品番
734-6600
幅(mm)
2800
付属品
ホース止めクリップ×1
材質
本体:アルミ押出形材、ホース止めクリップ:SUS304
色
シルバー
タイプ
直付け式
奥行(mm)
65
注意
※画像は代表画像です。ホースは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません