エアコン用排水パイプ EDY2

エアコン用排水パイプ EDY2 - ダイケン

本体を床シート押え金具として使用できます。
排水溝の幅を小さくし、段差を最小限に抑えました。
取付用コンクリートビス(呼び径4×25皿タッピンねじ)付です。

用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
付属品
ホース止めクリップ×1
材質
本体:アルミ押出形材、ホース止めクリップ:SUS304
色
シルバー
タイプ
直付け式
奥行(mm)
65
内容量
1本
注意
※画像は代表画像です。ホースは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05663651EDY228S734-66002800
¥5,100
¥4,298
¥4,728(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
05663696EDY234S734-66153400
¥6,900
¥5,998
¥6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする