エアコン用排水パイプ EDF用Lコーナー
直線だけで取り付けることのできない場所でもLコーナーを使用することにより簡単に施工できます。
直線ジョイント付です。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 適合
- EDF用
- トラスコ品番
- 734-6598
- 材質
- 本体:アルミ押出形材、ジョイント金具:スチール(SPHC、メッキ)
- 幅(mm)
- 150
- 色
- シルバー
- 奥行(mm)
- 150
- 内容量
- 1本
注意
※画像は代表画像です。直線本体は含まれていません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















