エアコン用排水パイプ EDU2
埋め込み式なので段差を感じることなく、つまづく心配がありません。
ゴミ防止キャップに十文字の切込みを入れるだけで、ホースの差込が簡単に行えます。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 付属品
- 端部キャップ×1、ゴミ防止キャップ×1
- 材質
- アルミニウム押出形材
- 色
- シルバー
- タイプ
- 埋込式
- 奥行(mm)
- 40
- 内容量
- 1本
注意
※画像は代表画像です。ホースは付属しません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















