エアコン用排水パイプ EDF用直線ジョイント
直線ジョイントでつなぐことにより直線レベルが出しやすくなります。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 適合
- EDF型用
- トラスコ品番
- 734-6596
- 材質
- スチール(SPHC、メッキ)
- 幅(mm)
- 6.9
- 奥行(mm)
- 40
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















