エアコン用排水パイプ EDY2
本体を床シート押え金具として使用できます。
排水溝の幅を小さくし、段差を最小限に抑えました。
取付用コンクリートビス(呼び径4×25皿タッピンねじ)付です。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 付属品
- ホース止めクリップ×1
- トラスコ品番
- 734-6608
- 材質
- 本体:アルミ押出形材、ホース止めクリップ:SUS304
- 幅(mm)
- 1700
- 色
- シルバー
- タイプ
- 直付け式
- 奥行(mm)
- 65
- 内容量
- 1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。※保護メガネをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















