エアコン用排水パイプ EDU2
埋め込み式なので段差を感じることなく、つまづく心配がありません。
ゴミ防止キャップに十文字の切込みを入れるだけで、ホースの差込が簡単に行えます。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 付属品
- 端部キャップ×1、ゴミ防止キャップ×1
- トラスコ品番
- 734-6616
- 材質
- アルミニウム押出形材
- 幅(mm)
- 3400
- 色
- シルバー
- タイプ
- 埋込式
- 奥行(mm)
- 40
- 内容量
- 1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















