エアコン用排水パイプ EDF用カバー
エアコン用排水パイプ埋込式EDF用のカバーです。
ホースの固定ができるホース差込穴付きです。
- 用途
- エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ用カバー。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
- 適合
- EDF型用
- 材質
- アルミニウム押出形材
- 色
- シルバー
- 奥行(mm)
- 38
- 内容量
- 1本
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















