エアコン用排水パイプ EDY2用ホース止めクリップ
エアコン用排水パイプEDY2用のホース止めクリップです。
ホースをお好みの所で固定できます。
- 適合
- EDY2型用
- トラスコ品番
- 734-6618
- 材質
- SUS304
- 幅(mm)
- 30
- 色
- シルバー
- 奥行(mm)
- 20
- 内容量
- 1個
注意
※画像は代表画像です。ホース、排水パイプ本体は付属しません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ






















