EDY234S エアコン用排水パイプ EDY2 ダイケン 05663696

エアコン用排水パイプ EDY2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し翌々日出荷とは
トラスコ品番734-6615
内容量1本注文コード05663696品番EDY234S
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

本体を床シート押え金具として使用できます。
排水溝の幅を小さくし、段差を最小限に抑えました。
取付用コンクリートビス(呼び径4×25皿タッピンねじ)付です。

用途
エアコンの排水を流すアルミ製のパイプ。
共用廊下・ベランダの汚れ防止や、階下への水漏れ対策に。
トラスコ品番
734-6615
幅(mm)
3400
付属品
ホース止めクリップ×1
材質
本体:アルミ押出形材、ホース止めクリップ:SUS304
色
シルバー
タイプ
直付け式
奥行(mm)
65
注意
※画像は代表画像です。ホースは付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする