曜日別特売
SGM-neo-L サイトグラス付きミニマニホールド neoホースセット BBKテクノロジーズ 05667668

サイトグラス付きミニマニホールド neoホースセットSGM-neo-L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
ミニマニホールド:SGM、ECOバルブロータリーホースneo(150cm):EV-RHSneo-L、専用ケース:AL-ET
注文コード
05667668
品番
SGM-neo-L
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

マニホールドはマグネットフックを採用しています。
室外機に貼りつけて使用が可能です。
ECOバルブロータリーホースは絡みにくい、緩みにくいより戻し付きホースです。
さらに、ECOバルブ(虫押し)付きで全方向回転するので、どのような角度のポートにもストレスなく接続できます。
ECOバルブ側は縦方向と横方向を組み合わせる事で360°全方位回転を実現します。

用途
エアコン、空調機器取付メンテナンス工事に於ける圧力、真空計測用。
付属品
ECOバルブローターリーホースセット150cm
トラスコ品番
715-4833
セット内容
ミニマニホールド:SGM、ECOバルブロータリーホースneo(150cm):EV-RHSneo-L、専用ケース:AL-ET
接続口径
5/16フレア
高圧圧力計(MPa)
5.3
対応冷媒種別
R-410A R-32
ゲージ径(Φmm)
50(ゲージブーツ含む)
低圧連成計(MPa)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする