曜日別特売
MS-200plus-neo Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ 05667677

MS-200plus-neo Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ 05667677
MS-200plus-neo Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ 05667677
MS-200plus-neo Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ 05667677
MS-200plus-neo Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ 05667677
MS-200plus-neo Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ 05667677

Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
デジタルマニホールド:MS-200plus、ECOバルブneoホース(青90cm):EV-RHBneo、ECOバルブneoホース(赤90cm):EC-RHRneo、ロータリーホース(黄90cm):RH-Y、収納バック、単4電池×2(テスト用)
注文コード
05667677
品番
MS-200plus-neo
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
¥58,980

デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。
デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。
冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。
真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。
冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。
衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。
付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。

用途
冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。
トラスコ品番
734-8043
高圧連成計(MPa)
-0.100~5.500
セット内容
デジタルマニホールド:MS-200plus、ECOバルブneoホース(青90cm):EV-RHBneo、ECOバルブneoホース(赤90cm):EC-RHRneo、ロータリーホース(黄90cm):RH-Y、収納バック、単4電池×2(テスト用)
寸法(mm)
110×75×135
接続口径
5/16フレア
電源
単4電池×2本
精度
デジタルマニホールド:±0.5%FS
保護等級
IP54
連続使用時間(時間)
100
冷媒
デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B
対応冷媒種別
140種(専用アプリからの入替可能)
低圧連成計(MPa)
-0.100~5.500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする