曜日別特売
DSGM-neo-L サイトグラス付 デジタルミニマニホールド ECOバルブロータリーホースneoセット BBKテクノロジーズ 05667756

サイトグラス付 デジタルミニマニホールド ECOバルブロータリーホースneoセットDSGM-neo-L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はセット内容など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
セット内容
デジタルミニマニホールド:DSGM、ECOバルブロータリーneoホースセット(150cm):EV-RHSneo-L、専用ケース:AL-ET
注文コード
05667756
品番
DSGM-neo-L
参考基準価格(税別)¥87,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

マニホールドのフックにマグネットが備わっており、室外機等の金属部につけてご使用頂けます。
デジタル表示マニホールドで圧力の変化が容易に判断できます。
付属のneoホースはECOバルブ側が360°回転することにより、ホースの取り回しがこれまでのホースとは比べ物にならないほどスムーズです。
ECOバルブ側にスイベルとロータリーの二つの機構を採用しているため、マニホールドが左右に振られることなく常に正面が向いたままで使用できます。
ホースを取り回しても共回りせず、ガス漏れの危険がありません。
ECOバルブはローレット元締めからムシ押しまで先端のハンドルを回すだけです。
黄色ホースはECOバルブ無し仕様のローターリーホースとなります。

用途
冷凍空調機器取付メンテナンス時の圧力測定用。
トラスコ品番
734-3315
セット内容
デジタルミニマニホールド:DSGM、ECOバルブロータリーneoホースセット(150cm):EV-RHSneo-L、専用ケース:AL-ET
接続口径
5/16フレア
使用温度範囲(℃)
-10~50(氷結、結露不可)
電源
コイン式電池 CR2032×2個
精度
±5%
表示方式
マニホールド:4桁LCDデジタル表示
連続使用時間(時間)
300
対応冷媒種別
R32 R-410A
ゲージ径(Φmm)
58
低圧連成計(MPa)
-0.100~5.000
高圧連成計(MPa)
-0.100~5.000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする