曜日別特売
DSGM-SS サイトグラス付デジタルミニマニホールドセット BBKテクノロジーズ 05668420

サイトグラス付デジタルミニマニホールドセットDSGM-SS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05668420
品番
DSGM-SS
参考基準価格(税別)¥67,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。
開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。
寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。
サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。
デジタルゲージ仕様。
90cmチャージホースセット。
専用ケース付。

用途
エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
付属品
ケース品番:AL-ET
トラスコ品番
628-3505
セット内容
デジタルミニマニホールド:DSGM、チャージホースセット:203-MRS、専用ケース:AL-ET
接続口径
5/16フレア
対応冷媒種別
R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)
58
低圧連成計(MPa)
-0.1~5.0
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.0

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする