イシハシ精工
TINSKHスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・ピッチ・下穴径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
14
注文コード
05675228
品番
TSPT-M16X2.0
参考基準価格(税別)
¥15,980
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
14
シャンク四角部(mm)
8
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応