ガードマン
ガードマンの 防護服・保護服・特殊服
ガードマンの 使い捨て防護服
SMSカバーオール
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05675470
品番
GM-004-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強度のあるPPスパンボンド不織布にバリア性のあるメルトブローン不織布を間に挟んだ3層構造の素材です。
アスベスト除去作業推奨。
色
白
サイズ
L
種別
つなぎ
機能
撥水・粉じん対策・静電気防護
規格
JIS規格
材質
SMS3層(ポリプロピレン不織布)
適合規格
JIS T8115
身長(cm)
160〜180
胸囲(cm)
85〜115
用途
メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
仕様
フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付・手首フライス