ガードマン
ガードマンの 防護服・保護服・特殊服
ガードマンの 使い捨て防護服
防水カバーオール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
05675497
品番
GM-0041-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
防水仕様。ペイント作業推奨。
色
白
サイズ
L
種別
つなぎ
機能
耐水性・静電気防護
規格
JIS規格
材質
SF2層(ポリプロピレン不織布、ポリエチレンフィルム)
適合規格
JIS T8116
用途
メンテナンス、工場見学者用、園芸、軽作業 他
仕様
フード・腰・袖口・裾口ゴム入・ファスナーカバー付