曜日別特売
SPT-M10X1.5H5 スパイラルタップ M10×1.5 H5(+0.06) イシハシ精工 05679121

代表画像

スパイラルタップ M10×1.5 H5(+0.06)SPT-M10X1.5H5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05679121
品番
SPT-M10X1.5H5
参考基準価格(税別)¥3,520販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

タッピング加工後、ねじ精度が僅かに収縮する被削材などに最適です。
ねじ部の精度が標準より60μ太くなっています。

用途
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼
トラスコ品番
703-3424
材質
高速度工具鋼(HSS-E)
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.5
呼び寸法
M10
下穴径(Φmm)
8.5
ねじ長さ(mm)
24
精度
JIS2級+0.06相当
シャンク径(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
精度表記
H5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする