曜日別特売
TSPT-M14X2.0 TINSKHスパイラルタップ イシハシ精工 05680557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINSKHスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)88
内容量1本注文コード05680557品番TSPT-M14X2.0
参考基準価格(税別)¥12,380販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
全長(mm)
88
ピッチ(mm)
2
下穴径(Φmm)
12
シャンク四角部(mm)
8
材質
SKH
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする