曜日別特売
18 ゴールデンファミリー 十川産業 05684342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18 ゴールデンファミリー 十川産業 05684342
18 ゴールデンファミリー 十川産業 05684342

ゴールデンファミリー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内径(Φmm)18
外径(Φmm)23
内容量1本注文コード05684342品番18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
長さ(m)50材質軟質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)0.192/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)23使用流体最小曲半径(mm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05684333
2017-03-30
用途: 苺苗の潅水
農・林・水産業

商品については、間違い無く良いものです。
注文から、発送までもう少し早くなりませんかね、そのへんですかね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする