イシハシ精工
TINSKHスパイラルタップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05685177
品番
TSPT-M10X1.25
参考基準価格(税別)
¥6,830
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
表面が超硬膜になっているので、耐摩耗性・耐溶着性が大きいです。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
材質
SKH
全長(mm)
75
ピッチ(mm)
1.25
下穴径(Φmm)
8.8
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
5.5
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。