曜日別特売
SUS-SPT-M12X1.25 ステンレス鋼用スパイラルタップ イシハシ精工 05685491

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス鋼用スパイラルタップSUS-SPT-M12X1.25

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(mm)80
ピッチ(mm)1.25
内容量1本注文コード05685491品番SUS-SPT-M12X1.25
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

粘い材料の止り穴加工用に最適です。
特殊二番加工で摩擦トルクを低減します。
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。

用途
加工ねじ:メートルねじ
止り穴用。
被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。
全長(mm)
80
ピッチ(mm)
1.25
下穴径(Φmm)
10.8
シャンク四角部(mm)
6.5
材質
高速度鋼(HSS-E)
精度
JIS2級
食付き部の山数
2.5山
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする