Panasonic(パナソニック)
一体型ベースライト iDシリーズ
NEL8300HNDZ2
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
明るさ(Lm)
13400
光源色
昼白色
タイプ
ライトバー:省エネ/デジタル
注文コード
05692658
品番
NEL8300HNDZ2
参考基準価格(税別)
¥80,400
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
70.2~70.5
入力電流(A)
0.302~0.363
明るさ(Lm)
13400
演色性(Ra)
Ra83
仕様
0.85
その他
40000h
タイプ
ライトバー:省エネ/デジタル
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。