Panasonic(パナソニック)
一体型ベースライト iDシリーズ
NEL8500ENDZ9
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
明るさ(Lm)
5000
光源色
昼白色
注文コード
05694828
品番
NEL8500ENDZ9
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
30.0~34.2
入力電流(A)
0.129~0.314
明るさ(Lm)
5000
演色性(Ra)
Ra83
仕様
0.85
その他
40000h
種類
デジタル/一般
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
入数
1
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。