曜日別特売
NEL8000ENDZ2 一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック) 05696070

NEL8000ENDZ2 一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック) 05696070
NEL8000ENDZ2 一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック) 05696070
NEL8000ENDZ2 一体型ベースライト iDシリーズ ライトバー Panasonic(パナソニック) 05696070

一体型ベースライト iDシリーズ ライトバーNEL8000ENDZ2

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
05696070
品番
NEL8000ENDZ2
参考基準価格(税別)¥62,600販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980
仕様
0.85
その他
40000h
タイプ
ライトバー:デジタル/一般
消費電力(W)
62.4~62.5
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110
色温度(K)
5000
LED
昼白色
入力電流(A)
0.271~0.324
入数
1
明るさ(Lm)
10000
演色性(Ra)
83
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする