Panasonic(パナソニック)
一体型ベースライト iDシリーズ
NEL8300ENDZ2
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色・タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台(1台)
明るさ(Lm)
13400
タイプ
ライトバー:デジタル/一般
注文コード
05696289
品番
NEL8300ENDZ2
参考基準価格(税別)
¥71,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
81.5~81.7
入力電流(A)
0.348~0.419
明るさ(Lm)
13400
演色性(Ra)
83
仕様
0.85
その他
40000h
タイプ
ライトバー:デジタル/一般
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110
色温度(K)
5000
LED
昼白色
入数
1
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。