曜日別特売
NEL8600ENDZ9 一体型ベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 05697759

NEL8600ENDZ9 一体型ベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 05697759
NEL8600ENDZ9 一体型ベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 05697759
NEL8600ENDZ9 一体型ベースライト iDシリーズ Panasonic(パナソニック) 05697759

一体型ベースライト iDシリーズNEL8600ENDZ9

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
この商品は明るさ・光源色・タイプなど5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台(1台)
明るさ(Lm)
6400
タイプ
ライトバー:デジタル/一般
注文コード
05697759
品番
NEL8600ENDZ9
参考基準価格(税別)¥49,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
消費電力(W)
39.8~40.8
入力電流(A)
0.171~0.410
明るさ(Lm)
6400
演色性(Ra)
83
仕様
0.85
その他
40000h
タイプ
ライトバー:デジタル/一般
定格電圧(V)
200~242
大きさ
110
色温度(K)
5000
LED
昼白色
入数
1
注意
※適合調光器をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする