コーティング専門店のホイールクリーナー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05702138 品番I-05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

鉄粉も油汚れも1本で強力洗浄。
ホイールに付着している鉄粉(ブレーキダスト)や油汚れを、化学的な力で強力に洗浄します。
中性タイプなので、ホイール周りのブレーキキャリパー・ナット・センターキャップ・タイヤを変色させず、傷めません。
アルミホイール専用。

液性中性 質量(g)384 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×185×65 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05702138
2024-03-21
用途:
ホイールのダスト除去
安田木工所 様 (建設業・工事業)

専門業者名前があるのでもう少し本格的なのかと思いましたが,期待して程ではなかったです。輸入車のブレーキダストには物足りなさを感じました。日本車のダストなら良いのかと思います。

対象商品:
05702138
2023-12-10
用途:
広告文ほど効果がなかった。
農・林・水産業

真っ白塗装に特注したホイルに使用。赤茶色の錆び付着除去での効果は50%くらい。まだまだ見苦しくダメです。
結果的に、他社の製品でボルトや鉄板用の錆び取りスプレー品がほぼ完全に除去してくれるのでこちらを使用しました。ホームセンター工具棚で販売されている強力なものです。
たた、怖いので水洗いに時間を掛けています。

対象商品:
05702138
2023-08-02
用途:
車のアルミホイールで使用
開発肥料株式会社 様 (製造業)

思ったほどの洗浄効果は無かった気がする。使い方が悪いのかもしれないが、布で拭いたからキレイになったのでは?と疑ってしまう。
そのまま直でホイールにスプレーしても、キレイにならず、どの様に使うのが正解か教えて欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
05702138
2021-12-28
用途:
ホイール裏の洗浄
サービス業

ブレーキダストがこびりついてしまったホイール裏を洗浄するために購入。独特のニオイがしますが、そんなに強くないと思います。
吹き付けてしばらくして水洗い。何度か繰り返したり水洗いの前にスポンジでこすると結構落ちます。
ただ、1本洗うのに割と量を使うので、実際に何本程度洗えるのか。。。

1人が参考にしています
対象商品:
05702138
2021-07-11
用途:
車の清掃
サービス業

乾いた状態でホイールに吹き付けるとディスクの汚れが紫色に変色して後はこすり流せば
ほとんどの汚れは落ちて相当綺麗になる。欠点は使用量でホイール8本分程度と言う程度なのであまりコスパは良くない。

2人が参考にしています
対象商品:
05702138
2018-03-11
用途:
洗車後のコーティング
サービス業

拭き上げ楽で作業性がいいです。艶はあまり出ません。

対象商品:
05702138
2021-03-16
用途:
車のタイヤホィールの清掃
いすゞ自動車株式会社 様

ブレーキダストの除去のために使用していますが、先に吹きかけておいて別の部位を洗車している間に汚れが浮かび上がり、水を掛けるだけでほとんど流れ落ちます。隅に残ったのをぬれタオル等にて落とせばきれいになりました。なぜかブレーキディスクに掛かると赤く変色します。

対象商品:
05702138
2018-12-12
用途:
ホイールの洗浄に
鉱業

ブレーキダストの汚れ。紫色になってよく落としてくれます。ホイール4本で2回分のペースなので★4です。ホイールのコーティングまで落とさないと良いのですが。。。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする