CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの パイロット式ソレノイドバルブ
セレックスバルブ4KA・B1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05709313
品番
4KA120-M5-AC200V
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥11,468
販売価格(税別)
¥
10,425
バスケットに入れる
切替方式
2位置ダブル
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
種別
ダイレクト配管タイプ
接続口径
M5
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
ポート数
5
有効断面積(mm
2
)
3
使用圧力(MPa)
0.15〜0.7
位置数
2
使用流体
圧縮空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5〜50
電線接続方法
グロメットリード線(端子箱)
振動(m/s
2
)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s
2
)
300以下
雰囲気
300以下
周囲温度(℃)
-5〜50
CADデータダウンロード