曜日別特売
4KB220-06-AC100V パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD 05709514

パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
切替方式2位置ダブル
接続口径(Rc)1/8
内容量1個注文コード05709514品番4KB220-06-AC100V
参考基準価格(税別)¥14,630販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。
長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。
応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。
豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
コンパクト(幅23mm)ながら、大流量。
ダイレクトタイプの空気圧用4ポート弁シリーズ。

消費電力(W)
50Hz:1.8
60Hz:1.4
起動電流(A)
50Hz:0.056
60Hz:0.044
保持電流(A)
50Hz:0.028
60Hz:0.022
ポート数5使用流体圧縮空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切替方式2位置ダブル質量(g)245接続口径(Rc)1/8種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.10耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置ダブル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05709505
2018-03-27
用途: 圧入冶具のソレノイドバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作動の仕組みが分かりやすく素人にも扱いやすい商品です。出来ればリード線を+100mm位長くして頂けたら有りがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする