パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05709566 品番 4KB220-08-DC24V
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥15,607
販売価格(税別)
14,188

高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。
長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。
応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。
豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
コンパクト(幅23mm)ながら、大流量。
ダイレクトタイプの空気圧用4ポート弁シリーズ。

ポート数5 使用流体圧縮空気 定格電圧(V)DC24 切替方式2位置ダブル 質量(g)245 消費電力(W)1.8 接続口径(Rc)1/4 種別サブプレート配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 有効断面積(mm2)14 最高使用圧力(MPa)0.7 温度上昇43℃ 応答時間30ms以下 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5〜50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 最低使用圧力(MPa)0.10 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可 周囲温度(℃)-5〜50 保持電流(A)0.075 切換位置区分2位置ダブル 衝撃(m/s2)300以下 定格電圧変動範囲±10%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05709505
2018-03-27
用途:
圧入冶具のソレノイドバルブの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

作動の仕組みが分かりやすく素人にも扱いやすい商品です。出来ればリード線を+100mm位長くして頂けたら有りがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする