YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800

YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800
YMB-A100(B) 準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証 YAMAZEN(山善) 05712800

準固体モバイルバッテリー 燃えにくい PSE認証YMB-A100(B)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
バッテリー容量(mAh)10000
質量(g)200
内容量1個注文コード05712800品番YMB-A100(B)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

燃えにくい準固体電池を使用したモバイルバッテリー。釘を刺しても発火しにくい準固体電池仕様。
普段使いから防災備蓄まで広くカバー。飛行機への持ち込みも可能で旅行や出張も安心です。
-10℃から50℃までの様々な温度環境で使用可能。傷が目立ちにくい表面シボ加工。バッテリー残量デジタル液晶表示。急速充電対応。
【仕様】
◇定格入力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A(max30W)
◇定格出力(USB-C):5V/3A、9V/3A、12V/2.92A、15V/2.33A、20V/1.75A(max35W)
◇定格入力(USB-A):5V/2.1A(max10.5w)
◇使用回数:約1000回
◇使用環境温度:-10度~50度
◇充電目安時間
・YMB-A100:約1時間45分
・YMB-B200:約3時間25分(室温25度、PD30W以上のアダプタ使用時)
◇付属品:USB Type-CtoCケーブル(50cm)
◇メーカー保証:1年

用途
スマホ、イヤホンなどデバイスの充電に。モバイルバッテリー 大容量 準固体電池 iphone android 軽量 機内持ち込み type-cケーブル 半固体 軽量 スマホ 出力35W 長寿命 リチウムイオン電池
質量(g)
200
充電時間
(目安)約1時間45分(室温25度、PD30W以上のアダプタ使用時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11.7×6.9×1.7
バッテリー容量(mAh)
10000
付属品
USB Type-CtoCケーブル(50cm)
色
ブラック
使用環境温度(℃)
-10度~50
使用可能回数
約1000回

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする