- 用途
- スマホ、イヤホンなどデバイスの充電に。モバイルバッテリー 大容量 準固体電池 iphone android 軽量 機内持ち込み type-cケーブル 半固体 軽量 スマホ 出力35W 長寿命 リチウムイオン電池
- 質量(g)
- 350
- 充電時間
- (目安)約3時間25分(室温25度、PD30W以上のアダプタ使用時)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 11.9×7.2×3.1
- バッテリー容量(mAh)
- 20000
- 付属品
- USB Type-CtoCケーブル(50cm)
- 色
- ブラック
- 使用環境温度(℃)
- -10度~50
- 使用可能回数
- 約1000回