形状メイルランティ
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)
材質(ねじ部)C3604(黄銅)
接続ねじ種類R
適合チューブ外径(Φmm)6
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)15.8
寸法B(mm)27.5
寸法C(Φmm)12
二面幅H(mm)14
寸法L(mm)21.5
チューブ挿入長さ(mm)12.5
色白
質量(g)20.5
トラスコ品番313-6973
接続ねじ1/4