※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクター5/メイルランティ白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05721326 品番 F6-M5RTW
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!

形状メイルランティ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類M 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)15.8 寸法B(mm)20 寸法C(Φmm)12 二面幅H(mm)12 寸法L(mm)17 チューブ挿入長さ(mm)12.5 質量(g)8.4 トラスコ品番313-7031 接続ねじM5X0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする