上村産業(上村シート)
防炎制電ビニールシート 梨地クリア 0.3mm厚×1370mm幅 ロール巻 防炎ラベル付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
2.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05723196
品番
pvc-na-030-1370-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防炎/制電のビニールシートとなります。
ロール巻き梱包での出荷となります。
長さ(m)
2.5
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)
1370
厚さ(mm)
0.3
色
半透明
注意
※複数枚注文の場合、1本の紙管にまとめて梱包する場合が御座います
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200