曜日別特売
BY-1208R エースボール ストレート型 ホースジョイント型(RoHS指令相当品) アソー 05726581

エースボール ストレート型 ホースジョイント型(RoHS指令相当品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は取付ねじ・質量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
取付ねじ
(外)R1/4
質量(g)
84
注文コード
05726581
品番
BY-1208R
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

RoHs指令相当品。ホースジョイント型のストレートタイプ。一次側がテーパー(R)外ネジ、二次側はユニオン式のホース接続用として開発されました。ホース接続側が袋ナットで取り外しが出来るため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。

質量(g)
84
取付ねじ
(外)R1/4
ボア径(Φmm)
6
外径(mm)
竹の子:8
使用圧力(MPa)
MAX0.98
使用温度(℃)
-10(凍結無き事)~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする