メイン2
革手工房
鳳凰 内綿オイル牛床革 背縫い
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
05734080
品番
KS475
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
柔らかいオイル加工を施したA級牛床革を使用し、内綿仕様で肌触りと吸汗性を高めた赤色の作業用革手袋
用途
建築・土木作業・重機運転・運搬作業・溶接
サイズ
M
材質
牛革、内側:ポリエステル・綿、パイピング:合成皮革
色
赤