KS477 影虎 内綿オイル牛床革 背縫い 革手工房 05734107

メイン2

KS477 影虎 内綿オイル牛床革 背縫い 革手工房 05734107
KS477 影虎 内綿オイル牛床革 背縫い 革手工房 05734107
KS477 影虎 内綿オイル牛床革 背縫い 革手工房 05734107
KS477 影虎 内綿オイル牛床革 背縫い 革手工房 05734107
KS477 影虎 内綿オイル牛床革 背縫い 革手工房 05734107

影虎 内綿オイル牛床革 背縫い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1双
注文コード
05734107
品番
KS477
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

柔らかいオイル加工を施したA級牛床革を使用し、内綿仕様で肌触りと吸汗性を高めた黒色の作業用革手袋

用途
建築・土木作業・重機運転・運搬作業・溶接
材質
牛革、内側:ポリエステル・綿、パイピング:合成皮革
色
黒
サイズ
L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする