LDG1N-G-G270【ワケあり】 LED電球G50形 ELPA 05765440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LDG1N-G-G270【ワケあり】 LED電球G50形 ELPA 05765440
LDG1N-G-G270【ワケあり】 LED電球G50形 ELPA 05765440
LDG1N-G-G270【ワケあり】 LED電球G50形 ELPA 05765440
LDG1N-G-G270【ワケあり】 LED電球G50形 ELPA 05765440

LED電球G50形

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は口金・色など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
口金
E26
色
昼白色相当
注文コード
05765440
品番
LDG1N-G-G270【ワケあり】
在庫数量:残り31点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)アウトレット
¥1,613¥1,298

光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。

用途
屋内看板や装飾用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
全長(mm)
70
タイプ
ホワイト
色
昼白色相当
質量(g)
28
種類
屋内用
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1.4
口金
E26
全光束(Lm)
60
最大径(Φmm)
50
定格入力電流(A)
0.016
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
定格電圧(V)
100
電球形状
ミニボール
定格平均寿命(時間)
30000
電球の種類
LED
エコロジー商品
省エネ
注意
※屋外または水のかかる場所では使用しないで下さい。調光機能のついた器具や回路には対応しておりませんので使用しないで下さい。(100%点灯でも使用不可)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715302
2020-12-06
用途: ランプ製品に装填
はつ工房 様

金属工芸でテーブルランプなど、インテリア小物を制作していますが、銅で創る、模様を透かし彫りした板で包み込んだデザインに、熱くならないLEDランプは最適です。

対象商品 : 59715302
2015-08-28
用途: 白熱球の代替え品として使用
有限会社キャリアネットワーク滋賀 様

満足している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする