曜日別特売
92104-032 ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05767554

 

92104-032 ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05767554
92104-032 ダクトカフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05767554

ダクトカフス

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(mm)32
内容量1個注文コード05767554品番92104-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法a(mm)36寸法b(mm)32寸法c(mm)33.8寸法d(mm)42寸法e(mm)35寸法f(mm)7.5寸法l(mm)70材質軟質PVCグレー適合TACダクトD、TACダクトEE、TACトーメイダクト、TACダクト糸入り呼び径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: もみすりきに

もみすりダクトホース用に。やっと合うサイズ見つかりました。
助かります。

1が参考にしています
2025-04-04
用途: 洗面台の補修
スーパーヘアー 切りっTサービス業

試験的に購入です。
素晴らしい。
この商品で今後も補修が出来ます。

対象商品 : 05767563
2024-03-12
用途: モノタロウの安いダクトに

心配でしたがちゃんとハマってよかったです。
問題なく使えてます。

対象商品 : 05767563
2022-07-30
用途: 集塵機からのダクトホースに使用

集塵機からのダクトホースに使っています。これがないと、なんともしっくり来ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 05767554
2022-05-08
用途: 排水管のジョイント
その他業種

お世話様です。早々のご対応ありがとう御座いました。
まぁまぁ普通に使えますよ。

対象商品 : 05767572
2016-08-27
用途: ホース劣化によりホース交換と同時に交換。

問題無く使用出来ており良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする