レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム サイドロック40シリーズ
SL4B-L30
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05768581
品番
SL4B-L30
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
交差するフレーム同士を固定、または任意の平面へのボルト固定に
適合
レコフレーム40シリーズ専用
セット内容
サイドロック40(SL4H-L30)、取付用ボルト・ナット付
材質
A6063S-T5
質量(g)
37
表面処理
白アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
参考になった