サンコー[日用品]
プラスチックドラムクローズタイプ ブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05785618
品番
SKPDC-200L-9-BL
参考基準価格(税別)
¥73,244
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。
付属品
プラグ6型、ガスケット(EPDM)、保護キャップ(PDC3シリーズ)
オプション
PDC3シリーズ
トラスコ品番
816-6662
材質
超高分子量ポリエチレン
色
ブルー
高さ(mm)
885
容量(L)
200
外径(mm)
590
開口部(mm)
内径/58Φ×2ヶ所
RoHS指令(10物質対応)
対応
認証マーク
【UNマーク】有【UN表示】1H1/Y1.5/150/YR/J/HK/SANKO-T
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません